ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CHJS7Q

CHJS7Q

BROWNING CHJS7Q

Jaw Coupling Hub; 4-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 4.688" Outside Diameter; 1.813" Length Thru Bore; CHJS7Q Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed

Nr. katalogowy

CHJS7Q

Nr kat. BDI

327077

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.316
UNSPSC
31163012
EAN
0662289188499
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Średnica Zewn. Cale
4.688
Średnica Zewn. Milimetry
119.075
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
CHJS7Q
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
Q1
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3600
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 4-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 4.688" Outside Diameter; 1.813" Length Thru Bore; CHJS7Q Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed
Średnica Piasty
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Zakres Otworów
3/4 To 2-11/16 Cale | 18 To 65 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,813 Cale | 46,05 Milimetry