ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FC30 1 1/2

FC30 1 1/2

BOSTON GEAR FC30 1 1/2

Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 2-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3" Outside Diameter; 2.156" Length Thru Bore; FC30 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; Bronze 3200 | Rubber 800 | Polyurethane 1500In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

FC30 1 1/2

Nr kat. BDI

160619

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.552
UNSPSC
31163012
EAN
0781711082928
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
FC30
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3450
Moment Obrotowy
Bronze 3200 | Rubber 800 | Polyurethane 1500In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
3.421
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 2-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3" Outside Diameter; 2.156" Length Thru Bore; FC30 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; Bronze 3200 | Rubber 800 | Polyurethane 1500In-Lbs Torque
Średnica Piasty
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,156 Cale | 54,762 Milimetry