ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FC38 1 1/2

FC38 1 1/2

BOSTON GEAR FC38 1 1/2

Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3-1/2" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.875" Length Thru Bore; FC38 Size or Series; Set Screw; Steel; 1750 Maximum Speed; Bronze 7000 | Rubber 1600 | Polyurethane 3000In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

FC38 1 1/2

Nr kat. BDI

160621

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.257
UNSPSC
31163012
EAN
0781711082966
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.75
Średnica Zewn. Milimetry
95.25
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
FC38
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
1750
Moment Obrotowy
Bronze 7000 | Rubber 1600 | Polyurethane 3000In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3-1/2" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.875" Length Thru Bore; FC38 Size or Series; Set Screw; Steel; 1750 Maximum Speed; Bronze 7000 | Rubber 1600 | Polyurethane 3000In-Lbs Torque
Średnica Piasty
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,875 Cale | 47,625 Milimetry