ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L075 1/2 1/8X1/16

L075 1/2 1/8X1/16

EBC L075 1/2 1/8X1/16

Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

L075 1/2 1/8X1/16

Nr kat. BDI

21488877

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.23
UNSPSC
31163012
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L075
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Iron
Max. Prędkość RPM
11000
Moment Obrotowy
NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
0,82 Cale | 20,828 Milimetry
Średnica Piasty
1,75 Cale | 44,45 Milimetry