ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L110 7/8 1/4X1/8 KW

L110 7/8 1/4X1/8 KW

EBC L110 7/8 1/4X1/8 KW

Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 3.33" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.33" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

L110 7/8 1/4X1/8 KW

Nr kat. BDI

25181330

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163012
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.33
Średnica Zewn. Milimetry
84.582
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L110
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Iron
Max. Prędkość RPM
5000
Moment Obrotowy
NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 3.33" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.33" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
1,68 Cale | 42,672 Milimetry
Średnica Piasty
3,33 Cale | 84,582 Milimetry