ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L110X 1 3/8

L110X 1 3/8

BROWNING L110X 1 3/8

Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Steel; 5000 Maximum Speed; Buna-N 788 | Hytrel/Bronze 2269 | Urethane 1182In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

L110X 1 3/8

Nr kat. BDI

313001

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.505
UNSPSC
31163012
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.313
Średnica Zewn. Milimetry
84.15
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L110
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
5000
Moment Obrotowy
Buna-N 788 | Hytrel/Bronze 2269 | Urethane 1182In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Steel; 5000 Maximum Speed; Buna-N 788 | Hytrel/Bronze 2269 | Urethane 1182In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Średnica Piasty
3,313 Cale | 84,15 Milimetry