ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

71320-0075

71320-0075

SAINT GOBAIN 71320-0075

Direct Drive; 140 to 225CFM Flow Rate; 1/6HP Power; 115VAC at 60HZ Voltage; 1 Phase; 1725RPM Speed; XP Motor Enclosure; PP Wheel; PVC Housing

Nr. katalogowy

71320-0075

Nr kat. BDI

24752326

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
SAINT GOBAIN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
23.13
UNSPSC
41103510
Kod Taryfy
7322.90.00.15
Nazwa
Blower
Łańcuch Słów
Laboratory
URL Producenta
https://www.saint-gobain.com
Waga / LBS
51
Szczegóły Produktu
Laboratory Blower
Długi Opis
Direct Drive; 140 to 225CFM Flow Rate; 1/6HP Power; 115VAC at 60HZ Voltage; 1 Phase; 1725RPM Speed; XP Motor Enclosure; PP Wheel; PVC Housing