ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

V18200A-B

BOSTON GEAR V18200A-B

DC Motor; Shunt Wound; 2HP; 184C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 18.38" Overall Length

Nr. katalogowy

V18200A-B

Nr kat. BDI

176507

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
47.67
UNSPSC
26100000
EAN
0781711666968
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
184C
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
180
Prąd
DC
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Podstawa
Removable
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
66696
Waga / LBS
105
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 2HP; 184C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 18.38" Overall Length
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
18,38 Cale | 466,852 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114,3 Milimetry