ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
R911333568 MSK133D-0202-SA-S3-EG0-NP35

R911333568 MSK133D-0202-SA-S3-EG0-NP35

R911333568 MSK133D-0202-SA-S3-EG0-NP35

R911333568 MSK133D-0202-SA-S3-EG0-NP35

Servo Motor; Synchronous; 3300RPM Speed; 500Nm Torque; 265A Maximum Current; 260MM Width; 368MM Height; 655MM Length; IP65 Rating

Nr. katalogowy

R911333568 MSK133D-0202-SA-S3-EG0-NP35

Nr kat. BDI

25186856

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BOSCH REXROTH
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
10.0
UNSPSC
26101109
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Servo
URL Producenta
https://www.bosch.com
Waga / LBS
279.98674
Szczegóły Produktu
Servo Motor
Specyfikacja Produktu
Synchronous; 3300RPM Speed; 500Nm Torque; 265A Maximum Current; 260MM Width; 368MM Height; 655MM Length; IP65 Rating
Długi Opis
Servo Motor; Synchronous; 3300RPM Speed; 500Nm Torque; 265A Maximum Current; 260MM Width; 368MM Height; 655MM Length; IP65 Rating