ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
HSS-E 6,00 WIERTŁO INOX

HSS-E 6,00 WIERTŁO INOX

HSS-E 6,00 WIERTŁO INOX

Drill; 6" Size; High Speed Steel; Inox

Nr. katalogowy

HSS-E 6,00 WIERTŁO INOX

Nr kat. BDI

25169499

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
BETA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.3
UNSPSC
23241600
Kod Taryfy
8203.20.60.60
Nazwa
Drill
URL Producenta
https://www.beta-tools.com
Szczegóły Produktu
Drill
Specyfikacja Produktu
6" Size; High Speed Steel; Inox
Długi Opis
Drill; 6" Size; High Speed Steel; Inox