ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

44 272

44 272

LEGRAND 44 272

Isolation Transformer; 5000VA Power; 230 to 400V Primary Voltage; 115 to 230V Secondary Voltage; 1 Phase; Screw Connection; IP 2X Degree of Protection; 240MM Length; 205MM Width; 390MM Height

Nr. katalogowy

44 272

Nr kat. BDI

25086479

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
LEGRAND
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
42.5
UNSPSC
39121029
Nazwa
Transformer
Łańcuch Słów
Isolation
URL Producenta
https://www.legrand.com
Waga / LBS
88.1849
Szczegóły Produktu
Isolation Transformer
Specyfikacja Produktu
5000VA Power; 230 to 400V Primary Voltage; 115 to 230V Secondary Voltage; 1 Phase; Screw Connection; IP 2X Degree of Protection; 240MM Length; 205MM Width; 390MM Height
Długi Opis
Isolation Transformer; 5000VA Power; 230 to 400V Primary Voltage; 115 to 230V Secondary Voltage; 1 Phase; Screw Connection; IP 2X Degree of Protection; 240MM Length; 205MM Width; 390MM Height