ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
000900138 ŚCIERNICA CERAMICZNA WALCOWA

000900138 ŚCIERNICA CERAMICZNA WALCOWA

000900138 ŚCIERNICA CERAMICZNA WALCOWA

000900138 ŚCIERNICA CERAMICZNA WALCOWA

Grinding Wheel; 20MM Diameter; 32MM Length; 6MM Stud Diameter; Cylindrical Shape; Ceramic Material

Nr. katalogowy

000900138 ŚCIERNICA CERAMICZNA WALCOWA

Nr kat. BDI

25189675

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
BETA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.2
UNSPSC
23131503
Kod Taryfy
6804.22.60.00
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
Grinding
URL Producenta
https://www.beta-tools.com
Szczegóły Produktu
Grinding Wheel
Specyfikacja Produktu
20MM Diameter; 32MM Length; 6MM Stud Diameter; Cylindrical Shape; Ceramic Material
Długi Opis
Grinding Wheel; 20MM Diameter; 32MM Length; 6MM Stud Diameter; Cylindrical Shape; Ceramic Material