ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
ROLL.6GM3PB-FAO WÓZEK ROLL.M3 6 SZUFLAD

ROLL.6GM3PB-FAO WÓZEK ROLL.M3 6 SZUFLAD

ROLL.6GM3PB-FAO WÓZEK ROLL.M3 6 SZUFLAD

ROLL.6GM3PB-FAO WÓZEK ROLL.M3 6 SZUFLAD

Roller Cabinet; 6 Drawer; 748MM Length; 515MM Width; 970MM Height; 2 Handle; Gray; Polypropylene Drawer; 4 Caster

Nr. katalogowy

ROLL.6GM3PB-FAO WÓZEK ROLL.M3 6 SZUFLAD

Nr kat. BDI

25190629

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
STANLEY BLACK & DECKER
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
30.0
UNSPSC
30161801
Kod Taryfy
9403.10.00.20
Nazwa
Cabinet
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.facom.com
Waga / LBS
117.94731
Szczegóły Produktu
Roller Cabinet
Specyfikacja Produktu
6 Drawer; 748MM Length; 515MM Width; 970MM Height; 2 Handle; Gray; Polypropylene Drawer; 4 Caster
Długi Opis
Roller Cabinet; 6 Drawer; 748MM Length; 515MM Width; 970MM Height; 2 Handle; Gray; Polypropylene Drawer; 4 Caster