ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

EK71FA00-KCO-KK1

EK71FA00-KCO-KK1

BOSTON GEAR EK71FA00-KCO-KK1

Directional Control Valve; 1/2" NPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob | Detent Return; 150 PSI; -20 To 120 Deg F; Aluminum

Nr. katalogowy

EK71FA00-KCO-KK1

Nr kat. BDI

179364

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.454
UNSPSC
40141605
EAN
0781711790229
Rodzaj zaworu
Directional Control
Rodzaj portu
1/2" NPTF
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Knob | Detent Return
Napięcie
Not Applicable
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
5 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
-20 To 120 Deg F
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8481.20.00.50
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Directional Control
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
79022
Długi Opis
Directional Control Valve; 1/2" NPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob | Detent Return; 150 PSI; -20 To 120 Deg F; Aluminum
Wysokość Całkowita
2,64 Cale | 67,056 Milimetry
Długość Całkowita
7,21 Cale | 183,134 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,26 Cale | 32,004 Milimetry