ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H515R50RAF

H515R50RAF

DIXON VALVE H515R50RAF

Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; Red; 1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure

Nr. katalogowy

H515R50RAF

Nr kat. BDI

19322891

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
DIXON VALVE & COUPLING CO.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.44
UNSPSC
40142007
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Długość - Stopy
50
Długość - Meter
15.24
Rodzaj węża
Fire Protection
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Red
Złączki użyte na końcach
1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST
Ciśnienie robocze
225 PSI | 16 Bar
Użycie Typowe
Construction Washdown and Discharge | Industrial
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1-1/2 Inch NST Aluminum Coupling | Proof Pressure 500 PSI
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Grupa Produktowa BDI
F02192
Kod Taryfy
4009.12.00.50
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hose Fire Protection
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
13.74
Długi Opis
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; Red; 1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry