ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R515-50RAS

R515-50RAS

DIXON VALVE R515-50RAS

Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; White; 1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure

Nr. katalogowy

R515-50RAS

Nr kat. BDI

19328979

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
DIXON VALVE & COUPLING CO.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.406
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Długość - Stopy
50
Długość - Meter
15.24
Rodzaj węża
Fire Protection
Materiał wewnętrzny
Thermoplastic
Materiał zewnętrzny
Polyester
Kolor
White
Złączki użyte na końcach
1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH
Ciśnienie robocze
225 PSI | 16 Bar
Użycie Typowe
Pin Rack Service
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1-1/2 Inch NPSH Coupling | Proof Pressure 500 PSI
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Grupa Produktowa BDI
F02192
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hose Fire Protection
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
5.3
Długi Opis
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; White; 1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry