ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1100U04 03

1100U04 03

LEGRIS 1100U04 03

Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure

Nr. katalogowy

1100U04 03

Nr kat. BDI

19290302

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
PARKER
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.97
UNSPSC
40183008
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.157
Średnica Zewn. Milimetry
4
Materiał
Polyurethane
Kolor
Red
Zakres temperatury pracy
5 To 158 Deg F
Ciśnienie robocze
175 PSI | 12 Bar
Użycie Typowe
Automation | Automobile | Cabling | Food and Beverage | Pneumatic | Rapid Cycle | Robotic
Jednostka Ceny
PACK
Ilość opakowań
100M
Zamów Wielokrotność Ilości
PACK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 PACK OF 100 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Bending Radius 10 MM
Kategoria - BDI
Tubing
Grupa Produktowa BDI
F02192
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
Waga / LBS
2.13848
Długi Opis
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,098 Cale | 2,5 Milimetry