ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16P-16FJX45S

16P-16FJX45S

GATES 16P-16FJX45S

Hose Coupling; PRO Series Wire Braid; 1" Hose Inside Diameter; JIC 37 Deg Flare Fitting Type; Bent Tube Configuration; 45 Deg Angle; Steel; Zinc Plated; Mated Angle Seal Type; 37 Deg Mating Angle; Standard Nose Seat; Swivel; No.16 FJX End Connection Type; 1-5/16"-12 End Connection Size; 1.614" Nut Size; 3.22" Cutoff Size; 4.693" Length0.945" Drop Size

Nr. katalogowy

16P-16FJX45S

Nr kat. BDI

24765687

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.49
UNSPSC
40141734
EAN
0770075807049
Kod Taryfy
7326.90.86.88
Nazwa
Coupling
Łańcuch Słów
Hose
URL Producenta
https://www.gates.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
712902415
Waga / LBS
27.251
Szczegóły Produktu
Hose Coupling
Specyfikacja Produktu
PRO Series Wire Braid; 1" Hose Inside Diameter; JIC 37 Deg Flare Fitting Type; Bent Tube Configuration; 45 Deg Angle; Steel; Zinc Plated; Mated Angle Seal Type; 37 Deg Mating Angle; Standard Nose Seat; Swivel; No.16 FJX End Connection Type; 1-5/16"-12 End Connection Size; 1.614" Nut Size; 3.22" Cutoff Size; 4.693" Length0.945" Drop Size
Długi Opis
Hose Coupling; PRO Series Wire Braid; 1" Hose Inside Diameter; JIC 37 Deg Flare Fitting Type; Bent Tube Configuration; 45 Deg Angle; Steel; Zinc Plated; Mated Angle Seal Type; 37 Deg Mating Angle; Standard Nose Seat; Swivel; No.16 FJX End Connection Type; 1-5/16"-12 End Connection Size; 1.614" Nut Size; 3.22" Cutoff Size; 4.693" Length0.945" Drop Size