ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4G-5FSX

4G-5FSX

GATES 4G-5FSX

Hose Coupling; Mega Crimp; Bite-The-Wire Crimp; Full-Torque Nut; 0.252" Hose Inside Diameter; 0.5" Stem Diameter; SAE 45 Deg Flare Fitting Type; Straight Configuration; Steel; TuffCoat Plated; Mated Angle Seal Type; 45 Deg Mating Angle; Standard Nose Seat; Swivel; No.5 FSX End Connection Type; 1/2"-20 End Connection Size; 0.688" Nut Size; 1.189" Cutoff Size; 2.213" Length

Nr. katalogowy

G25200-0405

Nr kat. BDI

1107804

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.06
UNSPSC
40141734
EAN
0072053173062
Kod Taryfy
8412.90.90.15
Nazwa
Coupling
Łańcuch Słów
Hose
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
G25200-0405
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
710011895
Waga / LBS
0.14
Szczegóły Produktu
Hose Coupling
Specyfikacja Produktu
Mega Crimp; Bite-The-Wire Crimp; Full-Torque Nut; 0.252" Hose Inside Diameter; 0.5" Stem Diameter; SAE 45 Deg Flare Fitting Type; Straight Configuration; Steel; TuffCoat Plated; Mated Angle Seal Type; 45 Deg Mating Angle; Standard Nose Seat; Swivel; No.5 FSX End Connection Type; 1/2"-20 End Connection Size; 0.688" Nut Size; 1.189" Cutoff Size; 2.213" Length
Długi Opis
Hose Coupling; Mega Crimp; Bite-The-Wire Crimp; Full-Torque Nut; 0.252" Hose Inside Diameter; 0.5" Stem Diameter; SAE 45 Deg Flare Fitting Type; Straight Configuration; Steel; TuffCoat Plated; Mated Angle Seal Type; 45 Deg Mating Angle; Standard Nose Seat; Swivel; No.5 FSX End Connection Type; 1/2"-20 End Connection Size; 0.688" Nut Size; 1.189" Cutoff Size; 2.213" Length