ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8P-10MJ XBULK

8P-10MJ XBULK

GATES 8P-10MJ XBULK

Hose Coupling; PRO Series Wire Braid; 0.5" Hose Inside Diameter; 0.945" Stem Diameter; JIC 37 Deg Flare Fitting Type; Straight Configuration; Steel; Zinc Plated; Mated Angle Seal Type; 37 Deg Mating Angle; Standard Nose Seat; No.10 MJ End Connection Type; 7/8"-14 End Connection Size; 1.457" Cutoff Size; 2.598" Length

Nr. katalogowy

8P-10MJ XBULK

Nr kat. BDI

24765307

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.11
UNSPSC
40141734
EAN
0770075761600
Kod Taryfy
7326.90.86.88
Nazwa
Coupling
Łańcuch Słów
Hose
URL Producenta
https://www.gates.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
71290058
Szczegóły Produktu
Hose Coupling
Specyfikacja Produktu
PRO Series Wire Braid; 0.5" Hose Inside Diameter; 0.945" Stem Diameter; JIC 37 Deg Flare Fitting Type; Straight Configuration; Steel; Zinc Plated; Mated Angle Seal Type; 37 Deg Mating Angle; Standard Nose Seat; No.10 MJ End Connection Type; 7/8"-14 End Connection Size; 1.457" Cutoff Size; 2.598" Length
Długi Opis
Hose Coupling; PRO Series Wire Braid; 0.5" Hose Inside Diameter; 0.945" Stem Diameter; JIC 37 Deg Flare Fitting Type; Straight Configuration; Steel; Zinc Plated; Mated Angle Seal Type; 37 Deg Mating Angle; Standard Nose Seat; No.10 MJ End Connection Type; 7/8"-14 End Connection Size; 1.457" Cutoff Size; 2.598" Length