ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ZTC15-5/3EC-DO-024DC-E-M8X1_3P-SGL

ZTC15-5/3EC-DO-024DC-E-M8X1_3P-SGL

ZTC15-5/3EC-DO-024DC-E-M8X1_3P-SGL ZAWÓR

Flow Control Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; HNBR Seal; Polyamide

Nr. katalogowy

R422100995 

Nr kat. BDI

20060542

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
BOSCH REXROTH
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.3
UNSPSC
40141605
Rodzaj zaworu
Flow Control | Solenoid
Rodzaj portu
1/4" G
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
3 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
-13 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
HNBR
Materiał korpusu
Polyamide
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8481.20.00.80
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.bosch.com
Waga / LBS
0.61509
Długi Opis
Flow Control Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; HNBR Seal; Polyamide
Wysokość Całkowita
2,094 Cale | 53,2 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,827 Cale | 21 Milimetry
Długość Całkowita
7,701 Cale | 195,6 Milimetry