ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8749VN35BF73

8749VN35BF73

NICE BALL BEARING 8749VN35BF73

Ball Transfer Unit; Flush; 1-3/16" Ball Diameter; Stainless Steel Ball Material; 1-9/16" Base to Ball Height; 2" Housing Height; Steel Housing Material

Nr. katalogowy

8749VN35BF73

Nr kat. BDI

796029

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.454
UNSPSC
24101700
EAN
0637400607258
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Flush
Materiał Kuli
Stainless Steel
Materiał Obudowy
Steel
Inne Funkcje
Rust Preservative
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Ball Transfer Unit
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Flush; 1-3/16" Ball Diameter; Stainless Steel Ball Material; 1-9/16" Base to Ball Height; 2" Housing Height; Steel Housing Material
Wysokość Całkowita
1,563 Cale | 39,7 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Średnica Obudowy
2 Cale | 50,8 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,563 Cale | 39,7 Milimetry