ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BT 545-4-13

BT 545-4-13

SKF BT 545-4-13

Ball Transfer Unit; Press Fit; 53.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 44.5MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; 1344 Lbs Max Load; 75 MM Dia Flange Size; 44.5MM Housing Height; Steel Housing Material

Nr. katalogowy

BT 545-4-13

Nr kat. BDI

24477083

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101700
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Press Fit
Materiał Kuli
Steel
Obciążenie Maksymalne
1344 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
75 MM Dia
Materiał Obudowy
Steel
Inne Funkcje
Dirt Exit Hole | Felt Seal
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Ball Transfer Unit
Łańcuch Słów
Transfer
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
1.598
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Press Fit; 53.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 44.5MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; 1344 Lbs Max Load; 75 MM Dia Flange Size; 44.5MM Housing Height; Steel Housing Material
Od Podstawy do Kuli
2,106 Cale | 53,5 Milimetry
Średnica Obudowy
2,441 Cale | 62 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,106 Cale | 53,5 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1,752 Cale | 44,5 Milimetry
Wysokość Obudowy
1,752 Cale | 44,5 Milimetry