ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BT 806-30-16

BT 806-30-16

SKF BT 806-30-16

Ball Transfer Unit; Press Fit; 31.3MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 30MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; Ball Up 771 Lbs Max Load; 55 X 3.4MM Flange Size; 23MM Housing Height; Steel Housing Material

Nr. katalogowy

BT 806-30-16

Nr kat. BDI

22777484

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.35
UNSPSC
23153100
EAN
7316574344482
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Press Fit
Materiał Kuli
Stainless Steel
Obciążenie Maksymalne
Ball Up 771 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
55 X 3.4MM
Materiał Obudowy
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Ball Transfer Unit
Łańcuch Słów
Transfer
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.77162
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Press Fit; 31.3MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 30MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; Ball Up 771 Lbs Max Load; 55 X 3.4MM Flange Size; 23MM Housing Height; Steel Housing Material
Od Podstawy do Kuli
1,232 Cale | 31,3 Milimetry
Wysokość Obudowy
0,906 Cale | 23 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,449 Cale | 36,8 Milimetry
Średnica Obudowy
1,772 Cale | 45 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1,181 Cale | 30 Milimetry