ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
HNB-5E B=60 L=3560 PAS

HNB-5E B=60 L=3560 PAS

HNB-5E B=60 L=3560 PAS

HNB-5E B=60 L=3560 PAS

Light Conveyor Belt; 60MM WD X 3560MM LG; Polyester

Nr. katalogowy

HNB-5E 60MM X 3560MM

Nr kat. BDI

15093343

CENA NETTO
31,04 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
Nazwa Producenta
HABASIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101700
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Conveyor
Szczegóły Produktu
Light Conveyor Belt
Specyfikacja Produktu
Light Conveyor Belt; 60MM WD X 3560MM LG; Polyester
Długi Opis
Light Conveyor Belt; 60MM WD X 3560MM LG; Polyester