ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1700SS

1700SS

REXNORD 1700SS

1700; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.17" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.17" Base Width; Straight Plate

Nr. katalogowy

1700SS

Nr kat. BDI

18621104

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.499
UNSPSC
31151615
EAN
0698210845704
Rozmiar Łańcucha
1700
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Armor Clad
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Medium Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
5002
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF1700 ARM
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
1700; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.17" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.17" Base Width; Straight Plate
Szerokość Podstawy
2,17 Cale | 55,118 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Szerokość Łańcucha
2,17 Cale | 55,118 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,99 Cale | 25,146 Milimetry
Srednica Nita
0,32 Cale | 8,128 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,97 Cale | 50,038 Milimetry