ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1844SSK1.5

1844SSK1.5

REXNORD 1844SSK1.5

Chain, Plate Top; SS1844; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running

Nr. katalogowy

1844SSK1.5

Nr kat. BDI

18621299

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.459
UNSPSC
31151615
EAN
0793699272635
Rozmiar Łańcucha
SS1844
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Green Internally Lubricated Acetal
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.084
Długi Opis
Chain, Plate Top; SS1844; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry