ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AS-RHMP-3.25"

AS-RHMP-3.25"

REXNORD AS-RHMP-3.25"

Plate Top Chain; 880 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Anti Static Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight

Nr. katalogowy

AS-RHMP-3.25IN

Nr kat. BDI

24649016

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.685
UNSPSC
31151614
EAN
0662864105286
Rozmiar Łańcucha
880
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
Anti Static
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10144178
Waga / LBS
0.03
Długi Opis
Plate Top Chain; 880 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Anti Static Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Wysokość Tabliczki
0,79 Cale | 20,066 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Srednica Nita
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,69 Cale | 42,926 Milimetry