ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BWR820K6

BWR820K6

REXNORD BWR820K6

820; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Black Wear Resistant Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight Plate

Nr. katalogowy

BWR820K6

Nr kat. BDI

18621397

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151615
EAN
0698210854102
Rozmiar Łańcucha
820
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Black Wear Resistant
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
5002
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
BWR820 6 I
Waga / LBS
0.84
Długi Opis
820; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Black Wear Resistant Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight Plate
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,64 Cale | 41,656 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,57 Cale | 14,478 Milimetry