ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HDF0750LBP

HDF1200LBP

MARBETT & MCC HDF1200LBP

Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material

Nr. katalogowy

HDF1200LBP

Nr kat. BDI

18617306

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151615
Rozmiar Łańcucha
882
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
Green Internally Lubricated Acetal
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
103.269
Długi Opis
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
12 Cale | 304,8 Milimetry