ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HP1873TAB GRIP S-3.25IN S3J EPDM GY 55

HP1873TAB GRIP S-3.25IN S3J EPDM GY 55

MARBETT & MCC HP1873TAB GRIP S-3.25IN S3J EPDM GY 55

Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight

Nr. katalogowy

10301910

Nr kat. BDI

27068837

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARBETT & MCC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0.17
EAN
782934765278
Rozmiar Łańcucha
1873
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10301910
Waga / LBS
0.17
Długi Opis
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,23 Cale | 56,642 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,14 Cale | 28,956 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry