ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HP820 RT-6IN 1SD60 T1P 81416213

HP820 RT-6IN 1SD60 T1P 81416213

REXNORD HP820 RT-6IN 1SD60 T1P 81416213

Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight

Nr. katalogowy

HP820 RT-6IN 1SD60 T1P 81416213

Nr kat. BDI

24112903

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.381
UNSPSC
31151614
EAN
0793699448177
Rozmiar Łańcucha
820
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10145059
Waga / LBS
0.11
Długi Opis
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,57 Cale | 14,478 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,64 Cale | 41,656 Milimetry
Szerokość Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry