ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L1873645302

L1873645302

REXNORD L1873645302

Plate Top Chain; 1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Side Flexing

Nr. katalogowy

L1873645302

Nr kat. BDI

24116181

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.098
UNSPSC
31151614
EAN
0793699666441
Rozmiar Łańcucha
1873
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.303
Długi Opis
Plate Top Chain; 1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
12 Cale | 304,8 Milimetry