ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LBP 883 TAB-K750

LBP 883 TAB-K750

REXNORD LBP 883 TAB-K750

883; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.87" Tab Width; Straight Plate

Nr. katalogowy

LBP 883 TAB-K750

Nr kat. BDI

18143845

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.043
UNSPSC
31151615
EAN
0698210828172
Rozmiar Łańcucha
883
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Low Pressure Roller
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
5002
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF LBP883
Waga / LBS
2.3
Długi Opis
883; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.87" Tab Width; Straight Plate
Szerokość Podstawy
0 Cale | 0 Milimetry
Srednica Nita
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Grubość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,87 Cale | 72,898 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry