ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LF 843-K325

LF 843-K325

REXNORD LF 843-K325

843; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate

Nr. katalogowy

LF 843-K325

Nr kat. BDI

18621534

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.318
UNSPSC
31151615
EAN
0698210821388
Rozmiar Łańcucha
843
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Medium Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
5002
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF843 3.25
Waga / LBS
0.69
Długi Opis
843; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
Grubość Tabliczki
0,12 Cale | 3,048 Milimetry
Srednica Nita
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Szerokość Podstawy
0,81 Cale | 20,574 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,58 Cale | 14,732 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry