ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LF 879-K325

LF 879-K325

LF 879-K325 ŁAŃCUCH PŁYTKOWY

879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate

Nr. katalogowy

LF 879-K325

Nr kat. BDI

18621552

CENA NETTO
71,47 zł / Stopa

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
100
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.27
UNSPSC
31151615
EAN
0698210828080
Rozmiar Łańcucha
879
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Medium Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
5002
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF879 BEVE
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,78 Cale | 19,812 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Srednica Nita
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry