ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LF1873TAB RT SSL-7.5IN 1RT T1P

LF1873TAB RT SSL-7.5IN 1RT T1P

REXNORD LF1873TAB RT SSL-7.5IN 1RT T1P

Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 2.23" Tab Width; Straight

Nr. katalogowy

10146220

Nr kat. BDI

27495050

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
1.86
EAN
662864585255
Rozmiar Łańcucha
1873
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10146220
Waga / LBS
0.23
Długi Opis
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,14 Cale | 28,956 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,23 Cale | 56,642 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry