ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LF845 S-1.125IN 81405862

LF845 S-1.125IN 81405862

REXNORD LF845 S-1.125IN 81405862

Plate Top Chain; 845 Chain Size; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 1-1/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight

Nr. katalogowy

LF845 S-1.125IN 81405862

Nr kat. BDI

24109027

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.263
EAN
0793699152494
Rozmiar Łańcucha
845
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10144874
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Plate Top Chain; 845 Chain Size; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 1-1/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Szerokość Łańcucha
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Szerokość Podstawy
0,81 Cale | 20,574 Milimetry
Srednica Nita
0,16 Cale | 4,064 Milimetry