ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LF845SSK1.375

LF845SSK1.375

REXNORD LF845SSK1.375

845; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 1-3/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate

Nr. katalogowy

LF845SSK1.375

Nr kat. BDI

18621542

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.27
UNSPSC
31151615
EAN
0698210107178
Rozmiar Łańcucha
845
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Medium Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
5002
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF845 1.37
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
845; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 1-3/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
Szerokość Podstawy
0,81 Cale | 20,574 Milimetry
Srednica Nita
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Łańcucha
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry