ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LF882TAB GRP-3.75 J NEO WH 50SH 81429092

LF882TAB GRP-3.75 J NEO WH 50SH 81429092

REXNORD LF882TAB GRP-3.75 J NEO WH 50SH 81429092

Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight

Nr. katalogowy

LF882TAB GRP-3.75 J NEO WH 50SH 81429092

Nr kat. BDI

24113672

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.52
UNSPSC
31151615
EAN
0662864351799
Rozmiar Łańcucha
882
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10145514
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
Wysokość Tabliczki
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Srednica Nita
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,992 Cale | 76 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,75 Cale | 95,25 Milimetry