ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P882TK7.5

LF882TABK1600

AMMERAAL BELTECH LF882TABK1600

Table Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 16" Chain Width; Straight Running; Side Flexing/Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate

Nr. katalogowy

LF882TABK1600

Nr kat. BDI

27464224

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151615
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Table Top
URL Producenta
https://www.ammeraalbeltech.com
Szczegóły Produktu
Table Top Chain
Specyfikacja Produktu
882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 16" Chain Width; Straight Running; Side Flexing/Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Długi Opis
Table Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 16" Chain Width; Straight Running; Side Flexing/Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate