ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S881TAB-3.25IN

S881TAB-3.25IN

REXNORD S881TAB-3.25IN

Plate Top Chain; 881; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing

Nr. katalogowy

S881TAB-3.25IN

Nr kat. BDI

21539324

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151615
Rozmiar Łańcucha
881
Konstrukcja Podstawowa
Steel with Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
Green Internally Lubricated Acetal
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.25
Długi Opis
Plate Top Chain; 881; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry