ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TOR1143 20'

TOR1143 20'

TSUBAKI TOR1143 20'

Plate Top Chain; 1143; Alloy Steel with Stainless Steel Top; 3" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.626" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 1.473" Plate Height; Straight Plate Shape; 5/16" Pin Diameter

Nr. katalogowy

TOR1143 20FT

Nr kat. BDI

21525368

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
41.7
UNSPSC
31151615
Rozmiar Łańcucha
1143
Konstrukcja Podstawowa
Alloy Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
20FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
20FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://tsubaki.com
Długi Opis
Plate Top Chain; 1143; Alloy Steel with Stainless Steel Top; 3" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.626" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 1.473" Plate Height; Straight Plate Shape; 5/16" Pin Diameter
Szerokość Łańcucha
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,473 Cale | 37,414 Milimetry
Podziałka Łańcucha
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,626 Cale | 41,3 Milimetry
Srednica Nita
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry