ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TP LF863K3.25

TP LF863K3.25

REXNORD TP LF863K3.25

863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate

Nr. katalogowy

TP LF863K3.25

Nr kat. BDI

18144299

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.009
UNSPSC
31151600
EAN
0698210718725
Rozmiar Łańcucha
863
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Plastic Top
Komponent
Top Plate
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
EA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
5002
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Top Plate
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF863 3.25
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,13 Cale | 54,102 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Srednica Nita
0,23 Cale | 5,842 Milimetry
Szerokość Podstawy
0 Cale | 0 Milimetry