ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TS1524SS

TS1524SS

TSUBAKI TS1524SS

1524; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate

Nr. katalogowy

TS1524SS

Nr kat. BDI

905384

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.48
UNSPSC
31151615
EAN
0097039190086
Rozmiar Łańcucha
1524
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Linear Movement | Wear Resistance
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
5002
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
3.5
Długi Opis
1524; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,889 Cale | 22,581 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,095 Cale | 27,813 Milimetry