ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TS826SS

TS826SS

TSUBAKI TS826SS

826; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate

Nr. katalogowy

TS826SS

Nr kat. BDI

905390

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.976
UNSPSC
31151615
Rozmiar Łańcucha
826
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Linear Movement | Wear Resistance
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
5002
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
2.4
Długi Opis
826; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate
Wysokość Tabliczki
0,889 Cale | 22,581 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,095 Cale | 27,813 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry