ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TTPF1905

TTPF1905

TSUBAKI TTPF1905

Plate Top Chain; 1905; Polyacetal Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.654" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 17/32" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter

Nr. katalogowy

TTPF1905

Nr kat. BDI

905437

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.449
UNSPSC
31151615
Rozmiar Łańcucha
1905
Konstrukcja Podstawowa
Polyacetal Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://tsubaki.com
Długi Opis
Plate Top Chain; 1905; Polyacetal Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.654" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 17/32" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,157 Cale | 3,988 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,654 Cale | 42,012 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,531 Cale | 13,487 Milimetry