ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TTU1905

TTU1905

TSUBAKI TTU1905

Plate Top Chain; 1905; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.496" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.597" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter

Nr. katalogowy

TTU1905

Nr kat. BDI

905399

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.68
UNSPSC
31151615
Rozmiar Łańcucha
1905
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://tsubaki.com
Długi Opis
Plate Top Chain; 1905; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.496" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.597" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,496 Cale | 37,998 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,597 Cale | 15,164 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry