ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

XLA_SHD LBP-3.25IN

XLA_SHD LBP-3.25IN

REXNORD XLA_SHD LBP-3.25IN

Plate Top Chain; 831 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight

Nr. katalogowy

XLA_SHD LBP-3.25IN

Nr kat. BDI

21990562

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.7
UNSPSC
31151600
EAN
0793699526714
Rozmiar Łańcucha
831
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Low Pressure Roller
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10139137
Waga / LBS
28.27
Długi Opis
Plate Top Chain; 831 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,57 Cale | 14,478 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,64 Cale | 41,656 Milimetry