ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

107L0630A-NK

DODGE 107L0630A-NK

Conveyor Pulley Shaft; 1-7/16" Shaft Diameter; 63" Length; 1045 Series; No Keyway

Nr. katalogowy

107L0630A-NK

Nr kat. BDI

27306633

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DODGE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
28.9
EAN
782477179815
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Conveyor Pulley
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Szczegóły Produktu
Conveyor Pulley Shaft
Specyfikacja Produktu
1-7/16" Shaft Diameter; 63" Length; 1045 Series; No Keyway
Długi Opis
Conveyor Pulley Shaft; 1-7/16" Shaft Diameter; 63" Length; 1045 Series; No Keyway